Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller1164-Holzboden250kg 2Eb. TPE Rad 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Griffroller1164-Holzboden250kg 2Eb. TPE Rad 125 mm
Griffroller1164-Holzboden250kg 2Eb. TPE Rad 125 mm
Griffroller1164-Holzboden250kg 2Eb. TPE Rad 125 mm
Griffroller1164-Holzboden250kg 2Eb. TPE Rad 125 mm
Griffroller1164-Holzboden250kg 2Eb. TPE Rad 125 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5612906
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1164
EAN/GTIN:
     4017976011646
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Etagenwagen
Griffroller, aus Stahlrohr • Stahlrohrkonstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Griff: anschraubbar • Mit 2 Holzplattformen • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager • Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1164
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht ca.:
19,0 kg
Tragkraft:
250 kg
Maße L x H:
860 x 875 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Leiterwagen, Griffroller, Plattformwagen, Tischwagen, etagenwagen fetra, plattformwagen, Transportgeräte, QR4030224, Stahlrohr-Kistenroller, Transportroller, Kistenroller, Roller, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Griffroller, Magazinwagen, 9900019047, 00019047
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,00*
€ 207,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,29*
€ 207,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,80*
€ 212,18*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 213,72*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,13*
€ 260,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,08*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,48*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,86*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,01*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 108,57*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,02*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.