Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Karre A1125L 1150x570mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Karre A1125L 1150x570mm Luft
Alu-Karre A1125L 1150x570mm Luft
Alu-Karre A1125L 1150x570mm Luft
Alu-Karre A1125L 1150x570mm Luft
Artikel-Nr.:
     302blb-5612967
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125L
EAN/GTIN:
     4017976311258
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aluminium-Transportkarre • Aluminiumrohr-Konstruktion • Schaufel: Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar • Griffe: Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung • Räder: Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260 x 85 mm • Naben: Rollenlager Lieferung: Zerlegt, einfache Montage. Hinweis: Gebogener Anlagebügel zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern.
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
A1125L
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
9,0 kg
Tragkraft:
150 kg
Gesamtbreite:
570 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Bügelklappwagen, Klappbügelwagen, Klappwagen, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, Alu-Stapelkarren, Karre, Aluminium-Transportkarre, Sackrodel, Transportgeräte, Aluminium-Sackkarre, Transportkarre, Allzweckkarre, fetra, Mehrzweck-Karre, Alu-Sackkarre, Alu-Transportkarre, Sackkarren, Aluminium-Sackkarren, 9900019126, 00019126
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,32*
€ 171,89*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 172,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,60*
€ 172,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,20*
€ 174,30*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,12*
€ 220,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.