Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch
Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch
Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch
Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch
Rollwerkbank Basic B960xT450xH950mm RAL 7016/7035 ABS: 25 mm 6 Schubladen,2 Fäch
Artikel-Nr.:
     302blb-5614248
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-6010-MT.51
EAN/GTIN:
     4040376879226
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Rollwerkbank, Serie Basic, Modell 6010 • Schubladen: beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %, Innenmaß BxT 500x400 mm • Griffleisten: komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Seitenwand: Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm • Belastbarkeit: max. 450 kg • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 2 Farbkombinationen Lieferung: Komplett montiert, Rollensatz und Griff lose beigelegt.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Markenname:
RAU
WGNr.:
340
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
02-6010-MT.510999
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
960 x 450 x 950 mm
Schubladen Fronthöhe:
2x 65, 3x 130, 1x 180 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank rau, kantenschutzprofil, Arbeitstisch, Rollwagen, Werkzeug, Werkzeugwagen, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, Werkstattwagen, Montagewagen, 9900018624, 00018624
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,33*
€ 497,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,17*
€ 497,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,07*
€ 500,23*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,78*
€ 510,93*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,41*
€ 610,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,05*
€ 725,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,03*
€ 714,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,19*
€ 692,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,43*
€ 671,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,41*
€ 622,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 15,33*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.