Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt sw, Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt sw, Zahlen
Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt sw, Zahlen
Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt sw, Zahlen
Artikel-Nr.:
     302blb-5615905
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5383 1-5
EAN/GTIN:
     4332163785415
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Wanduhr, elegantes Design • Silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
177
Herstellerartikelnummer:
B06553831-57
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Ausführung:
Funkuhr, arabische Zahlen
Gehäuse-Ø:
300 mm
Farbe Ziffernblatt:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, Quarz-Uhren, Funk-Uhr, Uhren, Funk-Wanduhr, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 9900015572, 00015572
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
Frei Haus
ab € 45,17*
€ 58,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 60,25*
€ 4,95*
ab € 50,78*
€ 64,59*
€ 4,95*
ab € 50,82*
€ 64,59*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,77*
€ 71,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8383 1-57
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.