Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt we, Striche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt we, Striche
Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt we, Striche
Funk-Wanduhr D300 elegantZiffernblatt we, Striche
Artikel-Nr.:
     302blb-5615907
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 5383 0-0
EAN/GTIN:
     4332163785439
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wanduhr, elegantes Design • Silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
177
Herstellerartikelnummer:
B06553830-07
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Ausführung:
Funkuhr, Schmalstrich
Gehäuse-Ø:
300 mm
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr, Quarz-Uhren, Funk-Uhr, Uhren, Funk-Wanduhr, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 9900015574, 00015574
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 46,08*
€ 58,79*
3 Tage
63
Frei Haus
ab € 48,05*
€ 62,67*
€ 4,95*
ab € 50,79*
€ 64,81*
€ 4,95*
ab € 50,58*
€ 64,81*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 70,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 8383 0-07
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.