Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt we, Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt we, Zahlen
Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt we, Zahlen
Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt we, Zahlen
Artikel-Nr.:
     302blb-5615909
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8383 1-0
EAN/GTIN:
     4332163785453
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Wanduhr, elegantes Design • Silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
177
Herstellerartikelnummer:
B06583831-07
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Ausführung:
Quarzuhr, arabische Zahlen
Gehäuse-Ø:
300 mm
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Quarz-Uhren, Quarz-Wanduhr, Quarz-Uhr, Uhren, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 9900015576, 00015576
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 50,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 51,34*
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 56,99*
€ 4,95*
ab € 44,76*
€ 56,99*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,90*
€ 59,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5383 1-07
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.