Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BÜRK MOBATIME GMBH, Quarz-Wanduhr, Durchm. 300 mm,, Kunststoffgehäuse silber, Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr aus ABS-Kunststoff, silber, Ø 300 mm
Wanduhr aus ABS-Kunststoff, silber, Ø 300 mm
Artikel-Nr.:
     6922-61559-D57-B06583831-07
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8383 1-07
EAN/GTIN:
     4030275000227
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Quarz-Wanduhr, Durchm. 300 mm, Kunststoffgehäuse silber, Ziffernblatt weiß, arabische Ziffern, inkl. Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,550 kg
Breite:
32,00 cm
Höhe:
33,00 cm
Länge:
6,50 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 50,72*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 51,34*
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 56,99*
€ 4,95*
ab € 44,76*
€ 56,99*
27 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,90*
€ 59,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5383 1-07
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.