Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt we, Striche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt we, Striche
Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt we, Striche
Quarz-Wanduhr D300 eleg. Ziffernblatt we, Striche
Artikel-Nr.:
     302blb-5615910
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8383 0-0
EAN/GTIN:
     4332163785460
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
Wanduhr, elegantes Design • Silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
177
Herstellerartikelnummer:
B06583830-07
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Ausführung:
Quarzuhr, Schmalstrich
Gehäuse-Ø:
300 mm
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr, Quarz-Uhren, Quarz-Wanduhr, Quarz-Uhr, Uhren, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 9900015577, 00015577
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 35,92*
€ 46,25*
€ 4,95*
ab € 40,74*
€ 52,39*
€ 4,95*
ab € 40,82*
€ 52,39*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,39*
€ 56,62*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,69*
€ 58,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5383 0-07
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.