Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9312 1-2 kg 1,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9312 1-2 kg 1,6 m
Federzug Typ 9312 1-2 kg 1,6 m
Federzug Typ 9312 1-2 kg 1,6 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5616058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163894544
EAN/GTIN:
     4332163894544
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug, leichte Ausführung, mit fester Aufhängung • Alugehäuse • Ideal für kleine pneumatische und elektrische Werkzeuge, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Schrauber und Messinstrumente • Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf • Einstellbare Tragkraft (Knopf) • Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse • Flexibles, rostfreies Stahlseil • Verschleißfeste Seilführung • Einstellbare Seillänge • Fixieren an einer Stelle
Weitere Informationen:
Markenname:
PLANETA
WGNr.:
446
Typ:
9312
Herstellerartikelnummer:
G30001
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Gewicht ca.:
0,6 kg
Traglast:
1,0–2,0 kg
Seillänge:
1,6 m
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: balancer 2kg, planeta balancer, federzug, Aufroller, Rückholer, Federzüge, System-Arbeitsplatz-Zubehör, 9900007810, 00007810
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 5,90*
ab € 54,72*
€ 69,23*
2 Tage
45
€ 4,95*
ab € 55,90*
€ 70,86*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 52,88*
€ 71,50*
€ 4,90*
ab € 55,73*
€ 72,80*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 93,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.