Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Stahlrohrkarre
>
Artikel
Alu-Karre A1325L 1300x570mm Luft
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 302
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302blb-5616246
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
A1325L
EAN/GTIN:
4017976513256
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aluminium-Transportkarre • Aluminiumrohr-Konstruktion • Schaufel: Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar • Griffe: Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung • Räder: Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260 x 85 mm • Naben: Rollenlager Lieferung: Zerlegt, einfache Montage. Hinweis: Gebogener Anlagebügel zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern.
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
A1325L
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
9,0 kg
Tragkraft:
200 kg
Gesamtbreite:
590 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
fetra
>
Transportkarre
>
Aluminium-Transportkarre
Weitere Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
,
Kufenkarre
,
Kistenkarre
,
Sackkarre
,
Stahlrohrkarre
,
Stapelkarre
,
sackkarre fetra luftrad
,
kistenkarre
,
kistenkarre luftbereifung
,
Alu-Stapelkarren
,
Aluminium-Transportkarre
,
Sackrodel
,
Transportgeräte
,
Aluminium-Sackkarre
,
Alu-Transportkarre
,
Transportkarre
,
Sackkarren
,
Aluminium-Sackkarren
,
9900019028
,
00019028
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,49*
€ 201,18*
Lager 7356
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 164,91*
€ 202,19*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,43*
€ 204,82*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,97*
€ 206,73*
Lager 302
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,12*
€ 259,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 27 mm, rot
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11030, 11040, 11042
Fetra
11045
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen