Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer freisteh. 1000mm Schnittbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidständer freisteh. 1000mm Schnittbreite
Schneidständer freisteh. 1000mm Schnittbreite
Schneidständer freisteh. 1000mm Schnittbreite
Artikel-Nr.:
     302blb-5616333
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26210N
EAN/GTIN:
     4030177022754
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer freistehend, für leichte Rollenware • Stahlrohr-Gestell • Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich • 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien • Austrittshöhe und Rollenachsen: stufenlos einstellbar Hinweis: Zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe. Sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
26210 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße T x H:
850 x 1165 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019852, 00019852
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,42*
€ 384,92*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 354,73*
€ 408,93*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,95*
€ 420,07*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 379,34*
€ 437,05*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,69*
€ 497,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,35*
€ 591,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,23*
€ 584,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,05*
€ 545,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,85*
€ 536,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,69*
€ 520,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,51*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256100
ab € 359,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.