Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilgehänge D 14 mm Haken DIN 7541 1 Str. 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseilgehänge D 14 mm Haken DIN 7541 1 Str. 1 m
Drahtseilgehänge D 14 mm Haken DIN 7541 1 Str. 1 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5616381
Herst.-Nr.:
     2181401
EAN/GTIN:
     4317784162371
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Drahtseilgehänge, 1-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 1-strängig für 1 m Fertiglänge
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Tragfähigkeit:
2000 kg
Seil-Ø:
14 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, anschlagseil mit aufhängering, Seil, Transportgehänge, Seilgehänge, Drahtseil, Anschlagseile, Anschlagmittel, Anschlagseil, 9900015327, 00015327
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 63,06*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,10*
€ 63,31*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,31*
€ 75,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 62,48*
€ 74,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 59,48*
€ 70,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,78*
€ 68,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,88*
€ 66,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,10*
€ 57,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.