Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank Fichte lasiert 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank Fichte lasiert 100 kg
Sitzbank Fichte lasiert 100 kg
Sitzbank Fichte lasiert 100 kg
Sitzbank Fichte lasiert 100 kg
Sitzbank Fichte lasiert 100 kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5616442
Hersteller:
     Lignit
Herst.-Nr.:
     15 FICHTE
EAN/GTIN:
     4260045110478
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Hockerbank, Modell 15 • Zum Eingraben oder Einbetonieren • Gestell: Betonfüße (250 bis 300 mm) Lieferung: Zerlegt.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
310
Made in Germany:
ja
Länge:
2000 mm
Ausführung:
nordische Fichte
Gewicht ca.:
100 kg
Sitz H x T:
420 x 420 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Hockerbank, Holzbank, Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff bank, Holzbänke, Gartenbänke, Bänke, 9900021338, 00021338
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,19*
€ 327,18*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,40*
€ 449,85*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,68*
€ 482,31*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 441,34*
€ 516,89*
Lager 302
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,54*
€ 539,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,32*
€ 641,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,09*
€ 636,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,19*
€ 619,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,33*
€ 597,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,54*
€ 545,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.