Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer max D800mm Schnittbr1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Schneidständer max D800mm Schnittbr1000
Doppel-Schneidständer max D800mm Schnittbr1000
Doppel-Schneidständer max D800mm Schnittbr1000
Artikel-Nr.:
     302blb-5616904
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26410
EAN/GTIN:
     4030177022808
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
Doppelschneidständer für 2 Materialien • Stahlrohr-Gestell • Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich • 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien • Austrittshöhe und Rollenachsen: stufenlos einstellbar Hinweis: Zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe. Sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
26410
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße T x H:
850 x 1665 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Doppel-Schneidständer, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019888, 00019888
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,00*
€ 692,35*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 666,22*
€ 735,15*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,66*
€ 753,85*
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 721,58*
€ 782,67*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,63*
€ 882,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,46*
€ 1.050,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,52*
€ 1.029,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,94*
€ 1.012,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,20*
€ 997,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,63*
€ 983,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.