Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank mit Falttüren 1500 x 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrank mit Falttüren 1500 x 400
Schrank mit Falttüren 1500 x 400
Schrank mit Falttüren 1500 x 400
Schrank mit Falttüren 1500 x 400
Schrank mit Falttüren 1500 x 400
Schrank mit Falttüren 1500 x 400
Schrank mit Falttüren 1500 x 400
Schrank mit Falttüren 1500 x 400
Artikel-Nr.:
     302blb-5624369
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-150-400
EAN/GTIN:
     4330816974698
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Großraumschrank, mit Falttüren • Material: Stahlblech • Türen: auf Anfrage mit Sichtfenster • Verschluss: 3-riegeliger Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss • Fachböden: 4, verzinkt, im 17-mm-Raster höhenverstellbar • Farbe: Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
39393-150-400
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,73*
€ 660,48*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,08*
€ 661,03*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,02*
€ 670,87*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,10*
€ 685,74*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,40*
€ 803,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,97*
€ 956,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,95*
€ 949,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,21*
€ 927,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,39*
€ 897,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,40*
€ 850,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,11*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,85*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,59*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,50*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,16*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,82*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,82*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,93*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,82*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,81*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 26,03*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,97*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 25,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.