Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank ClassicB420xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 150 mm h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank ClassicB420xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 150 mm h
Garderobenschrank ClassicB420xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 150 mm h
Garderobenschrank ClassicB420xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 150 mm h
Garderobenschrank ClassicB420xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 150 mm h
Garderobenschrank ClassicB420xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 150 mm h
Garderobenschrank ClassicB420xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 150 mm h
Artikel-Nr.:
     302blb-5629255
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-12 lg-lb
EAN/GTIN:
     4332163723066
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Classic, mit Füßen • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Füße: H 150 mm, aus Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8010-12 lg-lb
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
1 Abteil
Maße B x T x H:
420 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
400 mm
Höhe Füße:
150 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil c + p, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013550, 00013550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,61*
€ 435,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,87*
€ 429,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,54*
€ 411,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,99*
€ 404,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.