Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 20 l Profi olivgrün B350xT165xH495 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftstoffkanister 20 l Profi olivgrün B350xT165xH495 mm
Kraftstoffkanister 20 l Profi olivgrün B350xT165xH495 mm
Kraftstoffkanister 20 l Profi olivgrün B350xT165xH495 mm
Kraftstoffkanister 20 l Profi olivgrün B350xT165xH495 mm
Kraftstoffkanister 20 l Profi olivgrün B350xT165xH495 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5781444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007228802009
EAN/GTIN:
     4007228802009
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kraftstoffkanister PROFI • Polyethylen (HD-PE) • Mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen • UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern • TÜV-geprüft • E10-geeignet • Stapelbar • Mit integriertem Auslaufrohr
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Breite:
350 mm
Höhe:
495 mm
Markenname:
Hünersdorff
WGNr.:
425
Tiefe:
165 mm
Herstellerartikelnummer:
802000
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Fassungsvermögen:
20 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 20l, kunststoffkanister, Reservekanister, Metall-Kanister, Kraftstoffbehälter, Kanister, Trinkwasserkanister, 9900065387, 00065387
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
194
1
€ 5,99*
ab € 9,87*
€ 12,63*
2 Tage
290
1
€ 5,45*
ab € 10,00*
€ 12,70*
5 Tage
270
1
€ 8,90*
ab € 10,74*
€ 13,65*
2 Tage
290
6
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 13,83*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 16,18*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,35*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,45*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,31*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.