Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm KEY Lock RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm KEY Lock RAL 7035/5010
E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm KEY Lock RAL 7035/5010
E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm KEY Lock RAL 7035/5010
E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm KEY Lock RAL 7035/5010
E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm KEY Lock RAL 7035/5010
E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm KEY Lock RAL 7035/5010
E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm KEY Lock RAL 7035/5010
E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm KEY Lock RAL 7035/5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5794998
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     61.200.498
EAN/GTIN:
     4047417516645
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
E-Bike-Ladestation, mit KEY Lock Zylinderschloss • Korpus: verschweißtes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech • Schrägdach: mit vorderem Überstand als Regenschutz • Tür: doppelwandig, selbstschließend, mit Öffnungsbegrenzer • Oberflächenbeschichtung: hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit • Schrankgehäuse und Elektrokomponenten: spritzwassergeschützt (IP44 gemäß DIN EN 60529) • Kabelmanagement: geschützte Verkabelung, Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel (Zugang im Sockel in wasserdichter Verteilerbox (IP65), Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt), Revisionsöffnung im untersten Fach inkl. Verteilerbox im Sockel) • Steckdosen: 2x 230 V/16 A mit Deckel, 1x FI/LS-Schalter je Fach • Durchdachte Belüftung: durch integrierte Wärmeabfuhr und passive Entlüftung pro Fach • KEY Lock Sicherheits-Zylinderschloss: mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte • Einsatz: z. B. in Firmen, Schulen, Universitäten, Flughäfen, Bahnhöfen, öffentlichen Gebäuden usw. Hinweis: Diese robuste E-Bike-Ladestation eignet sich dank seiner hohen Licht- und Witterungsbeständigkeit optimal zur zentralen Versorgung von E-Bike- und Pedelec-Akkus im Außeneinsatz. In jedem Fach befindet sich ein Energiemodul mit zwei gesicherten Steckdosen.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/5012
Markenname:
LISTA
WGNr.:
826
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
61200498
Herstellername:
Lista GmbH
Maße B x T x H:
600 x 500 x 2095/2000 mm
Anzahl Fächer:
4
Fachmaß B x T x H:
500 x 470 x 435 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladeschrank, Schranksystem, Schrank, Ladestation, Ladeschrank, Bike, 9900068865, 00068865
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.323,94*
€ 4.556,52*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.328,07*
€ 5.567,38*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.071,54*
€ 6.321,29*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.381,58*
€ 6.635,09*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.635,09*
€ 7.895,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.592,92*
€ 7.845,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.440,77*
€ 7.664,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.381,58*
€ 7.594,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.