| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003427694 Herst.-Nr.: 61.200.498 EAN/GTIN: 4047417516645 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Diese robuste E-Bike-Ladestation eignet sich dank seiner hohen Licht- und Witterungsbeständigkeit optimal zur zentralen Versorgung von E-Bike- und Pedelec-Akkus im Ausseneinsatz. In jedem Fach befindet sich ein Ernergymodul mit zwei gesicherten Steckdosen. Korpus: verschweisstes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech Schrägdach: mit vorderem Überstand als Regenschutz Tür: doppelwandig, selbstschliessend, mit Öffnungsbegrenzer Oberflächenbeschichtung: hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht und Witterungsbeständigkeit Kabelmanagement: geschützte Verkabelung, Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel (Zugang im Sockel in wasserdichte Verteilerbox (IP65), Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt), Revisionsöffnung im untersten Fach inkl. Verteilerbox im Sockel) Steckdosen: 2x 230 V/16 A mit Deckel, 1x FI/LS Schalter je Fach Durchdachte Belüftung: durch integrierte Wärmeabfuhr und passive Entlüftung pro Fach Einsatz: z. B. Firmen, Schulen, Universitäten, Flughäfen, Bahnhöfen öffentliche Gebäude usw. Schrankgehäuse und Elektrokomponenten: Spritzwasser geschützt (IP44 gemäss DIN EN 60529) KEY Lock Sicherheits-Zylinderschloss: mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7003427694, 3427694, 61.200.498 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.323,94* | € 4.556,52* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.328,07* | € 5.567,38* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.071,54* | € 6.321,29* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.381,58* | € 6.635,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|