Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Lagerhaus 1075x2075mm,vzk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Lagerhaus 1075x2075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 1075x2075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 1075x2075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 1075x2075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 1075x2075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 1075x2075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 1075x2075mm,vzk
Thermo-Lagerhaus 1075x2075mm,vzk
Artikel-Nr.:
     302blb-5795049
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1000-A
EAN/GTIN:
     4260139974139
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
Thermo-Gefahrstofflager • Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt • Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau • Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt • Tür: 2-flügelig • Schließung: Zylinderschloss • Erdungsanschluss • Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich) • Vollständige Isolierung aus nicht brennbarem Isoliermaterial • Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur • Für Bodenbefestigung vorbereitet • Einfacher Transport über Kran-Ösen Lieferung: Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage, Isolierung optional. Hinweis: Dieses Thermo-Gefahrstofflager dient der frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.Bei Bestellung der Wannenisolierung: Unterfahrhöhe 60 mm – Außenhöhe +20 mm.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
308
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
H63-1000-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Ausführung:
verzinkt
Maße B x T x H:
2075 x 1075 x 2385 mm
Typenbezeichnung:
SLT 1x 2
Belastung Gitterrostauflage:
1000 kg/m³
Unterfahrhöhe:
100/60 mm
Anlieferung:
montiert
Isolierung:
60 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gefahrstoffcontainer, Container, Thermolagerhaus, Lagerhaus, Sicherheits-Lagercontainer, Sicherheitslager, 9900017451, 00017451
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.386,86*
€ 4.793,52*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.143,82*
€ 5.443,99*
77 Tage
18
Frei Haus
ab € 5.251,89*
€ 5.576,83*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.301,88*
€ 5.609,94*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.903,55*
€ 6.221,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.221,31*
€ 7.403,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.171,86*
€ 7.344,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.984,02*
€ 7.120,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.903,55*
€ 7.025,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9020-A
ab € 736,14*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9021-A
ab € 2.266,52*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9018-A
ab € 2.581,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9002-A
ab € 2.453,06*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9003-A
ab € 2.904,31*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9009-A
ab € 5.258,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.664,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.