Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Lift B2800xT800xH740-1140mm RAL 7035, BMP: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch Lift B2800xT800xH740-1140mm RAL 7035, BMP: 40 mm
Arbeitstisch Lift B2800xT800xH740-1140mm RAL 7035, BMP: 40 mm
Arbeitstisch Lift B2800xT800xH740-1140mm RAL 7035, BMP: 40 mm
Arbeitstisch Lift B2800xT800xH740-1140mm RAL 7035, BMP: 40 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5795340
Herst.-Nr.:
     405400
EAN/GTIN:
     4014641153854
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Schwere Werkbank
Arbeitstisch Lift • Für ergonomisches Arbeiten • Aussteifende Rückwand • Höhenverstellung: elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem • Hubbereich: 400 mm, von 740 bis 1140 mm • Hubkraft pro Hubsäule: 300 kg • Hubkraft gesamt: 600 kg (bei flächenverteilter Last) • Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
2800 mm
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
405.400
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Höhenverstellung:
740–1140 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastwerkbank, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, arbeitstisch höhenverstellbar, ergonomische werkbank, Höhenverstellbarer, Werkbank, Höhenverstellbare, Ergonomischer, Arbeitsplatz, 9900063105, 00063105
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.456,29*
€ 2.624,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.433,88*
€ 2.624,55*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.638,41*
€ 2.828,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.830,47*
€ 3.025,09*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.563,61*
€ 3.772,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.772,55*
€ 4.489,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.735,72*
€ 4.445,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.629,61*
€ 4.319,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.578,80*
€ 4.258,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.563,61*
€ 4.240,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.151
ab € 13,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.003
ab € 29,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.000
ab € 18,25*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.001
ab € 19,89*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,007
ab € 41,40*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,004
ab € 26,01*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,005
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.