Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch 2000x920mm W m.Kurbel, hvst. 710-960mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch 2000x920mm W m.Kurbel, hvst. 710-960mm
Packtisch 2000x920mm W m.Kurbel, hvst. 710-960mm
Packtisch 2000x920mm W m.Kurbel, hvst. 710-960mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5795375
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203530
EAN/GTIN:
     4030177051990
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Pack- und Arbeitstisch mit Waage, höhenverstellbar per Handkurbel • Gestell: Vierkant-Stahlrohr, 40/40 mm • Arbeitsplatte: hellgrau, kunststoff-beschichtet, 30 mm dick • Höhenverstellung: stufenlos von 710 bis 960 mm • Waage: für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl mit separatem Anzeigegerät Hinweis: Modulare Bauweise: zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, hohe Flexibilität am Arbeitsplatz, beliebig zu erweitern.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
203530
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 920 x 710–960 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, packplatz höhenverstellbar, packplatz, Arbeitstisch, Packplatz-Zubehör, System-Arbeitsplatz-Zubehör, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900065958, 00065958
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.876,31*
€ 3.085,89*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.870,91*
€ 3.100,70*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.020,84*
€ 3.251,40*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.251,40*
€ 3.869,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.225,49*
€ 3.838,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.113,18*
€ 3.704,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.056,73*
€ 3.637,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.020,84*
€ 3.594,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.