| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003427998 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 203530 EAN/GTIN: 4030177051990 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-(stufenlos höhenverstellbar 710“960 mm, durch Handkurbel) Die Packtisch-Systeme sind für den täglichen Einsatz im Verpackungsbereich geeignet.- Modulare Bauweise: zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, hohe Flexibilität am Arbeitsplatz, beliebig zu erweiternArbeitsplatte: hellgrau, kunststoff-beschichtet, 30 mm dickGestell: Vierkant-Stahlrohr, 40/40 mm Mit Waage für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl mit separatem Anzeigegerät.- |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, packtisch höhenverstellbar, packplatz, 7003427998, 203530, 3427998 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.770,92* | € 3.047,19* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.873,10* | € 3.144,53* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.028,52* | € 3.311,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|