Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm RAL2000 Tragkraft 3000kg mit Abroll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm RAL2000 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm RAL2000 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm RAL2000 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm RAL2000 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm RAL2000 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm RAL2000 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Artikel-Nr.:
     302blb-5795869
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKM 150 lack.
EAN/GTIN:
     4052462019355
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter Typ BKM, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Kompakte Bauform • Günstiger Lastschwerpunkt • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2000
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
BKM 150
Made in Germany:
ja
Volumen:
1,50 m³
Herstellerartikelnummer:
BKM 150 lack.
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
365 kg
Tragkraft:
3000 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
1760 x 1560 x 1270 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900028691, 00028691
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.454,10*
€ 1.499,19*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.485,61*
€ 1.574,82*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.481,80*
€ 1.574,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.480,10*
€ 1.575,10*
Lager 302
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.651,00*
€ 1.748,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,66*
€ 2.080,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.738,57*
€ 2.068,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,60*
€ 2.011,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,39*
€ 1.980,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,00*
€ 1.964,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 150
ab € 216,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.