Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- und Arbeitstisch mit Waage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pack- und Arbeitstisch mit Waage
Pack- und Arbeitstisch mit Waage
Pack- und Arbeitstisch mit Waage
Artikel-Nr.:
     302blb-5795930
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203200
EAN/GTIN:
     4030177026066
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Pack- und Arbeitstisch,höhenverstellbar, mit Waage • Gestell: Vierkant-Stahlrohr, 40/40 mm • Arbeitsplatte: hellgrau, kunststoff-beschichtet, 30 mm dick • Höhenverstellung: stufenlos von 690 bis 960 mm • Waage: für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl mit separatem Anzeigegerät Hinweis: Modulare Bauweise: zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, hohe Flexibilität am Arbeitsplatz, beliebig zu erweitern
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
203200
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 920 x 690–960 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, packtisch höhenverstellbar, bürotisch, Arbeitstisch, Packplatz-Zubehör, Tische, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019832, 00019832
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.408,72*
€ 1.587,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,62*
€ 1.629,84*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.492,95*
€ 1.633,11*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.499,63*
€ 1.637,16*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.835,93*
€ 1.982,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.982,63*
€ 2.359,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.962,33*
€ 2.335,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,33*
€ 2.254,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,59*
€ 2.208,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.835,93*
€ 2.184,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 415,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.