Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schwenkkran AW 125 kg 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Schwenkkran AW 125 kg 5000 mm
Wand-Schwenkkran AW 125 kg 5000 mm
Wand-Schwenkkran AW 125 kg 5000 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5796215
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     AW1,25-5,0
EAN/GTIN:
     4053569844352
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
wanddrehkran
Wandschwenkkran Modell ASSISTENT AW, ohne Elektrokettenzug • Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb • Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle • Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 Lieferung: Inkl. ausführlich bebilderter Dokumentation.
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
AW1,25-5,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Tragfähigkeit:
125 kg
Horizontalkraft Hk max.:
16 kN
Ausladung A:
5000 mm
Vertikalkraft Vk max.:
3 kN
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwenkkran, Lastkran, Industriekrane, Krane, Kran, Schwenkkrane, Drehkran, 9900001092, 00001092
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.402,76*
€ 2.620,06*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.570,91*
€ 2.811,54*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.620,06*
€ 3.117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.594,84*
€ 3.087,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.485,51*
€ 2.957,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.430,42*
€ 2.892,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.402,76*
€ 2.859,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.