Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BKM 1000 l B1060xT1760xH1270 mm RAL5012 Tragkraft 3000kg mit Abroll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter BKM 1000 l B1060xT1760xH1270 mm RAL5012 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Kippbehälter BKM 1000 l B1060xT1760xH1270 mm RAL5012 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Kippbehälter BKM 1000 l B1060xT1760xH1270 mm RAL5012 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Kippbehälter BKM 1000 l B1060xT1760xH1270 mm RAL5012 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Kippbehälter BKM 1000 l B1060xT1760xH1270 mm RAL5012 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Kippbehälter BKM 1000 l B1060xT1760xH1270 mm RAL5012 Tragkraft 3000kg mit Abroll
Artikel-Nr.:
     302blb-5796245
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKM 100 l RAL
EAN/GTIN:
     4052462019294
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter Typ BKM, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Kompakte Bauform • Günstiger Lastschwerpunkt • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
BKM 100
Made in Germany:
ja
Volumen:
1,00 m³
Herstellerartikelnummer:
BKM 100 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
248 kg
Tragkraft:
3000 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
1760 x 1060 x 1270 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
410/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900065434, 00065434
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.166,60*
€ 1.206,27*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.181,51*
€ 1.263,55*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.190,43*
€ 1.263,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.181,51*
€ 1.263,83*
Lager 302
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.376,40*
€ 1.467,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,24*
€ 1.746,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,31*
€ 1.736,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,90*
€ 1.689,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.396,94*
€ 1.662,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,40*
€ 1.637,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 100
ab € 148,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.