Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank 580x360x460 3Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank 580x360x460 3Abt.
Schließfachschrank 580x360x460 3Abt.
Schließfachschrank 580x360x460 3Abt.
Schließfachschrank 580x360x460 3Abt.
Schließfachschrank 580x360x460 3Abt.
Schließfachschrank 580x360x460 3Abt.
Artikel-Nr.:
     302blb-5796434
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8370-302
EAN/GTIN:
     4330816865330
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank 3 fächer
Großraum-Schließfachschrank • Extratief für große Taschen • Material: Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fachbreite: 400 mm • Tür: Öffnung 170°, mit robustem Scharnierband aufgehängt (2/3 Türen: einwandig) • Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Lackierung: standardmäßig Gehäuse, Türen RAL 7035 lichtgrau, Sockel RAL 7021 schwarzgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8370-302
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1220 x 500 x 1950 mm
Anzahl Fächer:
3x 3 übereinander
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank sockel, Garderobenschränke, Kleiderschränke, Schranksysteme, Stahlschrank, Spind, Garderobenschrank, Schrank, Kleiderspind, Kleiderschrank, Spinde, 9900019577, 00019577
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.380,36*
€ 1.592,75*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.392,26*
€ 1.600,37*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.468,12*
€ 1.677,72*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,72*
€ 1.996,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,16*
€ 1.977,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,34*
€ 1.880,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,68*
€ 1.817,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,12*
€ 1.747,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.