Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Balancer YBA Traglast 30,0-40,0 kg Seilauszug 2,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Balancer YBA Traglast 30,0-40,0 kg Seilauszug 2,3 m
Balancer YBA Traglast 30,0-40,0 kg Seilauszug 2,3 m
Balancer YBA Traglast 30,0-40,0 kg Seilauszug 2,3 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5797024
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N08300043
EAN/GTIN:
     4025092486378
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer, Modell YBA-L • Alu-Druckgussgehäuse: pulverbeschichtet • Federpaket: in geschlossenem Gehäuse • Stufenlos einstellbare Federspannung: zur Kompensierung der angehängten Last • Skala: zum Ablesen der eingestellten Tragkraft • Federbruchsicherung nach DIN 15112 • Obere Aufhängung frei drehbar • Zusätzliche Öse: zum Anbringen einer Sicherungskette • Seilriss-Sicherung: stoppt beim Herabfallen der Last oder unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles automatisch – keine Verletzungsgefahr • Mit verlängerter Seilauszugslänge Hinweis: Für erhöhte Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Funkenflug.
Weitere Informationen:
Markenname:
Yale
WGNr.:
216
Herstellerartikelnummer:
N08300043
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Gewicht:
12,0 kg
Modell:
YBA-40L
Traglast:
30–40 kg
Seilauszug:
2,3 m
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: federzug, Aufroller, Rückholer, Federzüge, Seilfederzug, 9900026330, 00026330
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 900,90*
€ 1.010,273*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,73*
€ 1.033,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,72*
€ 1.033,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,91*
€ 1.076,29*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.224,71*
€ 1.316,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,77*
€ 1.566,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,66*
€ 1.559,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,13*
€ 1.510,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,97*
€ 1.479,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,71*
€ 1.457,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300033
ab € 505,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300040
ab € 677,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300034
ab € 514,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300041
ab € 698,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300035
ab € 528,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300042
ab € 709,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300036
ab € 675,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300037
ab € 695,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300044
ab € 962,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300038
ab € 706,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300045
ab € 1.050,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300039
ab € 752,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300046
ab € 1.081,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300001
ab € 55,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300002
ab € 56,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.