Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebtür Trennwandsystem Vario B1800xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech-Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebtür Trennwandsystem Vario B1800xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech-Kombination
Schiebtür Trennwandsystem Vario B1800xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech-Kombination
Schiebtür Trennwandsystem Vario B1800xH2200 mm RAL 7037 Blech-/Blech-Kombination
Artikel-Nr.:
     302blb-5797048
Herst.-Nr.:
     9240/3/GRAU70
EAN/GTIN:
     4053569818605
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Trennwandgitter, Blech-/Blech-Kombination • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7037
Breite:
1800 mm
Höhe:
2200 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
363
Made in Germany:
ja
Ausführung:
Schiebetür
Gewicht:
123 kg
Systemmaß:
2000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschutzgitter Schiebetür-Bausatz, maschinenschutzgitter schiebetür-bausatz, Wandelement, Maschinenschutzgitter, Trennwandsystem, Schutzgitterwand, 9900064700, 00064700
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.001,83*
€ 1.065,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,32*
€ 1.065,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,17*
€ 1.072,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.046,86*
€ 1.139,03*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.240,55*
€ 1.312,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,59*
€ 1.561,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,58*
€ 1.551,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,15*
€ 1.517,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,37*
€ 1.495,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,55*
€ 1.476,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.