Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735
Schiebetürenschrank STS1950/400/2000/SF735
Artikel-Nr.:
     302blb-5797483
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-490
EAN/GTIN:
     4055479002679
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-200-490-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 400 x 1950 mm
Anzahl Fachboden:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank höhe 1950 mm, schiebetür schrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, Stahlblechschrank, 9900067514, 00067514
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,71*
€ 958,52*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,91*
€ 961,94*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,67*
€ 985,12*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,08*
€ 1.025,35*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,21*
€ 1.182,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,11*
€ 1.406,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,06*
€ 1.406,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,51*
€ 1.352,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,32*
€ 1.309,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,21*
€ 1.244,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,30*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,60*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 12,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 13,82*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 8,76*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 9,85*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,85*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.