Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 500 kg 1115x730x1810 mm Etagenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 500 kg 1115x730x1810 mm Etagenwagen
Etagenwagen 500 kg 1115x730x1810 mm Etagenwagen
Etagenwagen 500 kg 1115x730x1810 mm Etagenwagen
Etagenwagen 500 kg 1115x730x1810 mm Etagenwagen
Etagenwagen 500 kg 1115x730x1810 mm Etagenwagen
Etagenwagen 500 kg 1115x730x1810 mm Etagenwagen
Etagenwagen 500 kg 1115x730x1810 mm Etagenwagen
Etagenwagen 500 kg 1115x730x1810 mm Etagenwagen
Etagenwagen 500 kg 1115x730x1810 mm Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     302blb-5797491
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700.988/AG
EAN/GTIN:
     4035694055469
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
etagenwagen
Etagenwagen mit Stahlblech-Wänden, Doppelflügeltür • Winkelstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Schiebe-/Ziehbügel: abklappbar, inkl. weichem schwarzen Kunststoffüberzug • Wände/Dach: Stahlblech verzinkt, genietet • Doppelflügeltür: aus Winkelstahl mit Stahlblechwänden, Treibriegelverschluss, Zylinderschloss • Böden: Holzwerkstoffplatte, Tragkraft 80 kg • Bodenträger: im 100 bzw. 50-mm-Raster variabel einsetzbar • Räder: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
VARIOfit
WGNr.:
222
Herstellerartikelnummer:
SW-700.988/AG
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Gewicht:
138,0 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße L x B x H:
1115 x 730 x 1810 mm
Ausführung mit:
Drehgriff
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: cordes etagenwagen, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Kommissionierwagen, 9900066716, 00066716
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,26*
€ 1.058,78*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,43*
€ 1.058,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,09*
€ 1.067,49*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.031,66*
€ 1.188,46*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,34*
€ 1.266,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,08*
€ 1.506,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,63*
€ 1.496,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,02*
€ 1.453,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,52*
€ 1.426,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,34*
€ 1.398,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.