Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SKM 30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter SKM 30 l
Spänebehälter SKM 30 l
Spänebehälter SKM 30 l
Spänebehälter SKM 30 l
Spänebehälter SKM 30 l
Spänebehälter SKM 30 l
Artikel-Nr.:
     302blb-5797571
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 30 lack.
EAN/GTIN:
     4052462012981
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz • Wanne: aus Stahlblech, Öl- und wasserdicht verschweißt mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Siebblech: Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten • Günstiger Lastschwerpunkt • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2000
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
SKM 30
Made in Germany:
ja
Volumen:
0,30 m³
Herstellerartikelnummer:
SKM 30 l RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
115 kg
Tragkraft:
1000 kg
Maße L x B x H:
1275 x 820 x 820 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
280/200/70 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Mulde, Spänenehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 9900028654, 00028654
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,55*
€ 801,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 724,82*
€ 801,50*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,07*
€ 828,39*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,83*
€ 834,04*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,99*
€ 935,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,94*
€ 1.113,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,27*
€ 1.103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,81*
€ 1.076,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,33*
€ 1.055,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,99*
€ 1.037,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. SKM 30
ab € 110,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.