Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumschrank 8930-5030 7035 / 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großraumschrank 8930-5030 7035 / 5010
Großraumschrank 8930-5030 7035 / 5010
Großraumschrank 8930-5030 7035 / 5010
Großraumschrank 8930-5030 7035 / 5010
Großraumschrank 8930-5030 7035 / 5010
Großraumschrank 8930-5030 7035 / 5010
Großraumschrank 8930-5030 7035 / 5010
Großraumschrank 8930-5030 7035 / 5010
Großraumschrank 8930-5030 7035 / 5010
Großraumschrank 8930-5030 7035 / 5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5797610
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-5030 703
EAN/GTIN:
     4053569729499
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Großraum-Werkzeugschrank, mit 3 Schubladen mittig • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Auch in den Breiten 500 und 700 mm • Flügeltüren: mittig verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, 110°-Öffnungswinkel • Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln • Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt • Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh • Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar • Mit 3 Schubladen mittig • 100-%-Vollauszug • Teleskopschienenführung • Traglast: 50 kg
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8930-5030 7035 / 5010
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1200 x 400 x 1950 mm
Fachboden Tragkraft:
70 kg
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 4 böden, material werkzeugschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Flügeltürenschrank, 9900039877, 00039877
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 979,95*
€ 1.136,98*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,50*
€ 1.142,66*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,16*
€ 1.250,42*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,66*
€ 1.359,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,12*
€ 1.357,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,82*
€ 1.299,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,01*
€ 1.249,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,50*
€ 1.173,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.