Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1950/600/2000 30302-200-601-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1950/600/2000 30302-200-601-735
Schiebetürenschrank 1950/600/2000 30302-200-601-735
Schiebetürenschrank 1950/600/2000 30302-200-601-735
Schiebetürenschrank 1950/600/2000 30302-200-601-735
Schiebetürenschrank 1950/600/2000 30302-200-601-735
Schiebetürenschrank 1950/600/2000 30302-200-601-735
Schiebetürenschrank 1950/600/2000 30302-200-601-735
Schiebetürenschrank 1950/600/2000 30302-200-601-735
Artikel-Nr.:
     302blb-5797903
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-601
EAN/GTIN:
     4055479667359
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: gepulvert
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-200-601-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 600 x 1950 mm
Anzahl Fachboden:
8
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900063889, 00063889
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,45*
€ 1.067,37*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,67*
€ 1.072,71*
27 Tage
16
Frei Haus
ab € 973,30*
€ 1.105,45*
36 Tage
23
Frei Haus
ab € 965,70*
€ 1.105,45*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,36*
€ 1.127,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,82*
€ 1.342,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,98*
€ 1.341,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,85*
€ 1.283,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,91*
€ 1.239,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,36*
€ 1.177,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,30*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,08*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,43*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,74*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 13,50*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 15,74*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 17,59*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,66*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,80*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,41*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,37*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,41*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,39*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 21,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.