Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank ClassicB1200xT500xH2090 mm RAL 7035/5012,3x2Abteile mit unterg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank ClassicB1200xT500xH2090 mm RAL 7035/5012,3x2Abteile mit unterg
Garderobenschrank ClassicB1200xT500xH2090 mm RAL 7035/5012,3x2Abteile mit unterg
Garderobenschrank ClassicB1200xT500xH2090 mm RAL 7035/5012,3x2Abteile mit unterg
Garderobenschrank ClassicB1200xT500xH2090 mm RAL 7035/5012,3x2Abteile mit unterg
Garderobenschrank ClassicB1200xT500xH2090 mm RAL 7035/5012,3x2Abteile mit unterg
Garderobenschrank ClassicB1200xT500xH2090 mm RAL 7035/5012,3x2Abteile mit unterg
Artikel-Nr.:
     302blb-5798096
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8350-32 7035/
EAN/GTIN:
     4330816783535
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Garderobenschrank, mit untergebauter Sitzbank, doppelstöckig • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Jeweils 2 Fächer übereinander • Ausstattung je Fach: Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, Belüftungslochbild, Etikettenrahmen • Verschluss: Drehriegel, optional: Zylinderschloss gegen Mehrpreis • Sitzleisten: standardmäßig Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseits gehobelt, abgerundet, klar lackiert • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8350-32 lg-lb
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
6 Abteile
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 2090 mm
Fachtiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013706, 00013706
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,58*
€ 998,35*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,56*
€ 1.003,33*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,86*
€ 1.112,16*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,33*
€ 1.193,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,82*
€ 1.192,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,63*
€ 1.149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,02*
€ 1.106,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,56*
€ 1.035,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.