| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5798245 Herst.-Nr.: 36365-104-001 EAN/GTIN: 4053569849586 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank, ohne Trennwand, Bodentraglast 200 kg • Gehäusetraglast: 1300 kg • Ohne Trennwand • Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Bodentraglast: 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast Schubladen: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Schubladen: kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste • Türöffnungswinkel: 180° • Türen: mit Verstärkungstaschen • Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss Weitere Informationen: | | Markenname: | PAVOY | WGNr.: | 334 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 36365-104-001-735512 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Ausführung: | 4 Fachböden | Maße B x T x H: | 1040 x 630 x 1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 5012 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 905,91* | € 1.057,42* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 913,30* | € 1.062,66* | | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.002,89* | € 1.171,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|