Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse B1485xT400xH1950mm RAL7035/5010 m.MittelwandSchwerlastschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse B1485xT400xH1950mm RAL7035/5010 m.MittelwandSchwerlastschrank
Schrankgehäuse B1485xT400xH1950mm RAL7035/5010 m.MittelwandSchwerlastschrank
Schrankgehäuse B1485xT400xH1950mm RAL7035/5010 m.MittelwandSchwerlastschrank
Schrankgehäuse B1485xT400xH1950mm RAL7035/5010 m.MittelwandSchwerlastschrank
Schrankgehäuse B1485xT400xH1950mm RAL7035/5010 m.MittelwandSchwerlastschrank
Schrankgehäuse B1485xT400xH1950mm RAL7035/5010 m.MittelwandSchwerlastschrank
Schrankgehäuse B1485xT400xH1950mm RAL7035/5010 m.MittelwandSchwerlastschrank
Schrankgehäuse B1485xT400xH1950mm RAL7035/5010 m.MittelwandSchwerlastschrank
Artikel-Nr.:
     302blb-5798323
Herst.-Nr.:
     620150
EAN/GTIN:
     4014641088958
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastschrank, Breite 1485 mm • Gehäuse: Stahlblech • Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss • Türenöffnungswinkel: 270° • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen. • Leergehäuse mit Mittelwand
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
6.200.090.014
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Ausführung:
Mit Mitteltrennwand
Maße H x B x T:
1950 x 1485 x 400 mm
Einlegeboden:
Gesamttraglast:
1200 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, schwerlastschrank, Schwerlastschrank-Baukastensystem, Schrank, Schwerlastschrank-Leergehäuse, 9900039276, 00039276
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,71*
€ 696,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,14*
€ 696,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,74*
€ 743,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,80*
€ 796,08*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,98*
€ 955,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,44*
€ 1.136,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,25*
€ 1.135,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,40*
€ 1.102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,60*
€ 1.068,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,98*
€ 1.009,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.