Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechkastenwagen 2832 vz.1000x700mm m.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blechkastenwagen 2832 vz.1000x700mm m.Deckel
Blechkastenwagen 2832 vz.1000x700mm m.Deckel
Blechkastenwagen 2832 vz.1000x700mm m.Deckel
Blechkastenwagen 2832 vz.1000x700mm m.Deckel
Blechkastenwagen 2832 vz.1000x700mm m.Deckel
Blechkastenwagen 2832 vz.1000x700mm m.Deckel
Artikel-Nr.:
     302blb-5799111
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2832
EAN/GTIN:
     4017976028323
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Kastenwagen (Blechwände), verzinkt, mit abklappbarer Wand • Wände: Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Deckel: einteilig, Hochstellung durch Gasdruck-Federn und Ring-Ösen für Vorhängeschlösser • Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, 200 x 50 mm, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2832
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
80,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße L x B x H:
1150 x 730 x 1113 mm
Nutzhöhe:
800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Klappbügelwagen, Klappwagen, klappwagen fetra, kastenwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Schiebebügelwagen, 9900018914, 00018914
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,36*
€ 669,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,92*
€ 669,32*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 585,69*
€ 675,91*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 618,38*
€ 685,77*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,01*
€ 861,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,36*
€ 1.025,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,97*
€ 1.013,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,04*
€ 990,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,84*
€ 970,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,01*
€ 952,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.