| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5799136 Herst.-Nr.: S-13TF2012-B EAN/GTIN: 4038933409634 |
| |
|
| | |
| Konferenztisch Serie FO, fassförmig, mit Säulenfüßen • Platten: aus E1-Spanplatte, Stärke 25 mm, mit 3-mm-Kunststoffumleimer • Säulenfüße: silberfarbig, unterer Tellerfuß anthrazit Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei. Weitere Informationen: | | Markenname: | Geramöbel | WGNr.: | 257 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | S-13TF2012-B | Herstellername: | Geramöbel GmbH | Maße B x T x H: | 2000 x 800/1200 x 720 mm | Dekor: | Buche | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trapeztische, Pausenraum-Einrichtungen, Büroarbeitstisch, Konferenz-Tische, Tisch, Tische, Sitzungstisch, Holzdekortisch, -Kantinentische, Kantinentische, -Trapeztische, -Konferenztische, 9900021220, 00021220 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 590,26* | € 688,94* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,37* | € 688,96* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,24* | € 691,18* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,97* | € 704,72* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 709,70* | € 812,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|