Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4396 400kg 4 Böden 1650x610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 4396 400kg 4 Böden 1650x610mm
Etagenwagen 4396 400kg 4 Böden 1650x610mm
Etagenwagen 4396 400kg 4 Böden 1650x610mm
Etagenwagen 4396 400kg 4 Böden 1650x610mm
Etagenwagen 4396 400kg 4 Böden 1650x610mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5799758
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4396
EAN/GTIN:
     4017976043968
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen, mit waagerecht und schräg einhängbaren Böden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Deutsches Patent: 102 55 281 • Böden: fest bzw. lose, Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl, Randhöhe 15 mm an den Längsseiten • Tragkraft: 80 kg pro Boden • Einlegeraster: lose Böden variabel im 120-mm-Raster einhängbar • Neigung: 15° bzw. 30° bei schräger Einstellung • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung 200 x 40 mm, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4396
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
108,0 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße L x B x H:
1830 x 620 x 1800 mm
Anzahl Böden:
4
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Kommissionierwagen, Kommissionswagen, Längswandwagen, Regalwagen, kommissionierwagen fetra, kommissionierwagen, Transportgeräte, Stahlrohr-Etagenwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, 9900018937, 00018937
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,78*
€ 562,11*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 520,16*
€ 564,88*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,14*
€ 573,56*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 538,91*
€ 574,82*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,97*
€ 734,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,26*
€ 873,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,97*
€ 872,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,36*
€ 856,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,98*
€ 838,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,97*
€ 825,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 88,90*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.