Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZSchrSitzweiß 4tlg. Dreh7 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZSchrSitzweiß 4tlg. Dreh7 35
ZSchrSitzweiß 4tlg. Dreh7 35
ZSchrSitzweiß 4tlg. Dreh7 35
ZSchrSitzweiß 4tlg. Dreh7 35
Artikel-Nr.:
     302blb-5799778
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60263-412-022
EAN/GTIN:
     4055955166826
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Z-Garderobenschrank, mit Sitzbank • Gehäuse: Stahlblech • Mit Sitzbankuntergestell: Höhe 2100, Tiefe 500/800 mm • Türen: einschlagend mit Verstärkungstaschen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss • Innen-Ausstattung: je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken • Lackierung: zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/RAL 7035
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
60263-412-022-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
800 x 500/800 x 2100 mm
Anzahl:
4 Abteile
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Z-Gaderobenschrank, Schrank, Z-Gaderobenspind, Gaderobenschrank, 9900067619, 00067619
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,55*
€ 600,97*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,97*
€ 603,80*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,34*
€ 685,04*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,40*
€ 773,04*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,04*
€ 815,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,62*
€ 806,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,69*
€ 787,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,72*
€ 758,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,34*
€ 700,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.