Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrrad Modus schwarz mit Lastenträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrrad Modus schwarz mit Lastenträger
Transportfahrrad Modus schwarz mit Lastenträger
Artikel-Nr.:
     302blb-5799818
Hersteller:
     Lindner Spezialfahrräder
Herst.-Nr.:
     T2001-1000
EAN/GTIN:
     4053569847735
Suchbegriffe:
Betriebsfahrrad
Lastenfahrrad
Transportfahrrad
Transportvelo
Transportfahrrad Typ Modus • Stahlrahmen: stabil, mit robustem Zweibein-Ständer, pulverbeschichtet • Lenker: verstärkt und verchromt mit festem Vorbau • Sattel: Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar • Pedale: mit rutschfestem Belag • Räder: auf Aluminium-Hohlkammerfelgen mit verstärkten Nirosta-Speichen • Bereifung: pannensichere Bereifung 26 x 1,75 Schwalbe Road Plus mit Kevlar-Einlage • Innenlager: gedichtet, wartungsfrei • Bremsen: Hinterrad-Rücktrittbremse, Vorderrad-V-Brake-Direktzugbremse (Trommelbremse auf Anfrage) • Mit Vorderrad-Lastenträger (500 x 360 x 95 mm, Tragkraft 30 kg) Hinweis: Diese Transport-Fahrräder können auf Anfrage in Wunschfarbe (Firmenfarbe) lackiert oder mit individueller Beschriftung mit Logos und Schriftzügen nach Vorlage versehen werden. Weitere RAL-Töne auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
816
Made in Germany:
ja
Gewicht ca.:
20–22,5 kg
Rahmenhöhe:
500 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: betriebsfahrrad schwarz, lastenfahrrad, Rad, Fahrrad, 9900061933, 00061933
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,16*
€ 675,23*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,18*
€ 678,41*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,08*
€ 710,60*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,60*
€ 845,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,96*
€ 829,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,95*
€ 794,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,33*
€ 772,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,08*
€ 735,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.