| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5800346 Herst.-Nr.: 30301-100-690 EAN/GTIN: 4055479226082 |
| |
|
| | |
| Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Sichtfenstertüren, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt Weitere Informationen: | | Markenname: | PAVOY | WGNr.: | 334 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 30301-100-690-735512 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Maße B x T x H: | 1000 x 600 x 1200 mm | Anzahl Fachboden: | 2 | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 5012 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,84* | € 596,79* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 512,44* | € 599,59* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,24* | € 710,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|