Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 1000/400/1000 30300-100-490-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 30300-100-490-735
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 30300-100-490-735
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 30300-100-490-735
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 30300-100-490-735
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 30300-100-490-735
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 30300-100-490-735
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 30300-100-490-735
Schiebetürenschrank 1000/400/1000 30300-100-490-735
Artikel-Nr.:
     302blb-5801086
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-490
EAN/GTIN:
     4055479002426
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Sichtfenstertüren, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30300-100-490-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 400 x 1000 mm
Anzahl Fachboden:
2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 9900063791, 00063791
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,58*
€ 425,29*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,75*
€ 433,41*
59 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,67*
€ 445,96*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,95*
€ 486,22*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,97*
€ 510,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,49*
€ 607,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,21*
€ 603,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,80*
€ 581,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,70*
€ 564,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,97*
€ 516,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 10,16*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 12,26*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 13,84*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 8,68*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 9,83*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,38*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,85*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,06*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.