Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Stahl EW 4, lackiert m. Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Stahl EW 4, lackiert m. Giro
Auffangwanne Stahl EW 4, lackiert m. Giro
Auffangwanne Stahl EW 4, lackiert m. Giro
Auffangwanne Stahl EW 4, lackiert m. Giro
Auffangwanne Stahl EW 4, lackiert m. Giro
Auffangwanne Stahl EW 4, lackiert m. Giro
Auffangwanne Stahl EW 4, lackiert m. Giro
Auffangwanne Stahl EW 4, lackiert m. Giro
Auffangwanne Stahl EW 4, lackiert m. Giro
Artikel-Nr.:
     302blb-5801277
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P66-2304-A
EAN/GTIN:
     4260281960196
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Palettenwanne Stahl, lackiert • Wanne: aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt • Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR • Oberfläche: lackiert RAL 5015 himmelblau Hinweis: Vielseitig Auffangwannen, zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten und in Kombination mit einem Fassbock auch zur liegenden Fasslagerung geeignet.
Weitere Informationen:
Markenname:
LaCont
WGNr.:
307
Typ:
EW 4 für Chemiepaletten
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
P66-2304-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Maße B x T x H:
1220 x 1220 x 210 mm
Auffangvolumen:
210 l
Kapazität 200-l-Fass:
4
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne stahl, paletten auffangwanne, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, 9900065602, 00065602
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,35*
€ 510,15*
29 Tage
13
Frei Haus
ab € 436,48*
€ 512,63*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,72*
€ 545,05*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,46*
€ 548,62*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,62*
€ 652,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,74*
€ 644,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,14*
€ 621,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,02*
€ 602,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,46*
€ 557,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 279,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.