Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZSchrBuche2tlg.Dreh735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZSchrBuche2tlg.Dreh735
ZSchrBuche2tlg.Dreh735
ZSchrBuche2tlg.Dreh735
ZSchrBuche2tlg.Dreh735
Artikel-Nr.:
     302blb-5801950
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60263-212-122
EAN/GTIN:
     4055955166802
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Z-Garderobenschrank, mit Sitzbank • Gehäuse: Stahlblech • Mit Sitzbankuntergestell: Höhe 2100, Tiefe 500/800 mm • Türen: einschlagend mit Verstärkungstaschen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss • Innen-Ausstattung: je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken • Lackierung: zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/RAL 7035
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
60263-212-122-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
400 x 500/800 x 2100 mm
Anzahl:
2 Abteile
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Z-Gaderobenschrank, Schrank, Z-Gaderobenspind, Gaderobenschrank, 9900067623, 00067623
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,01*
€ 400,98*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,49*
€ 403,00*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,23*
€ 458,68*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,16*
€ 569,89*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,68*
€ 545,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,31*
€ 535,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,28*
€ 503,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,23*
€ 456,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.