Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenbank Holz 4-Sitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traversenbank Holz 4-Sitzer
Artikel-Nr.:
     302blb-5802291
Hersteller:
     FRIWA Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     4073-095
EAN/GTIN:
     4053569727822
Suchbegriffe:
Traversenbank
Wartebank
Wartezimmerbank
traversenbank 4 sitze
Traversenbank, Bucheschichtholz, tailliert • Sitze: Bucheschichtholz, natur lackiert, tailliert • Beine: verchromt, mit verstellbaren Bodengleitern • Traverse: 60 x 30 mm schwarz
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
250
Made in Germany:
ja
Länge:
2350 mm
Ausführung:
4-Sitzer
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: traversenbank, traversenbank friwa, Bank, Sitzbank, 9900042147, 00042147
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,90*
€ 549,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,16*
€ 545,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,16*
€ 536,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,12*
€ 518,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.