Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch C-Fuß Weiß 1600x800/,680-820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch C-Fuß Weiß 1600x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Weiß 1600x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Weiß 1600x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Weiß 1600x800/,680-820
Schreibtisch C-Fuß Weiß 1600x800/,680-820
Artikel-Nr.:
     302blb-5802647
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647103-WS
EAN/GTIN:
     4038933483948
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch Serie Pro, C-Fuß • Gestell: C-Fuß: zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden • Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, mit untergebauter Traverse • Kabelkanal: in Traverse integriert • Höhenverstellung: stufenlos, Rohr-in-Roh-Führung • Justierfüße: dezent verkleidet Lieferung: Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. Hinweis: Zubehör wie Seitenblenden und Knieraumblenden auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
N-647103-WS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Maße B x T:
1600 x 800 mm
Dekor:
weiß
Tischhöhe:
680–820 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,65*
€ 324,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,70*
€ 325,84*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,92*
€ 359,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,87*
€ 362,05*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,55*
€ 428,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,35*
€ 509,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,92*
€ 498,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,48*
€ 462,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,55*
€ 427,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 374,77*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,75*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,41*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,74*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 360,42*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,69*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,21*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,40*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,70*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,80*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 377,28*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 385,96*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,32*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,28*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.