Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZSchrSo 2tlg. Dreh 735512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZSchrSo 2tlg. Dreh 735512
ZSchrSo 2tlg. Dreh 735512
ZSchrSo 2tlg. Dreh 735512
ZSchrSo 2tlg. Dreh 735512
ZSchrSo 2tlg. Dreh 735512
Artikel-Nr.:
     302blb-5802790
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60262-212-022
EAN/GTIN:
     4055955184998
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Z-Garderobenschrank, mit Sockel • Gehäuse: Stahlblech • Mit Sockel: Höhe 1850 mm, Tiefe 500 mm • Türen: einschlagend mit Verstärkungstaschen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss • Innen-Ausstattung: je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
60262-212-022-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
400 x 500 x 1850 mm
Anzahl:
2 Abteile
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Z-Gaderobenschrank, Schrank, Z-Gaderobenspind, Gaderobenschrank, 9900067612, 00067612
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,00*
€ 372,77*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,47*
€ 374,45*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,65*
€ 426,87*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,32*
€ 541,54*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,87*
€ 507,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,92*
€ 504,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,99*
€ 481,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,65*
€ 422,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.